ゴールドウイン
Mインナパンツ PP6906P
従来の合成繊維とはまったく異なる新感触を持つ、肌にやさしい素材「リバーシブル天竺」
オートクレーブ滅菌を繰り返してもソフトな風合いが長く持続し、着心地の良さが保たれます
仕様
長ズボン
材質
ニット素材
グレード
クラス100~1000
内容量
1着
全9種類を絞り込む
色
ブルー
ホワイト
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69355728
PP6906P-01-4L
ホワイト
4L
¥
8,040
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355737
PP6906P-01-5L
ホワイト
5L
¥
8,040
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355746
PP6906P-07-M
ブルー
M
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355755
PP6906P-07-L
ブルー
L
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355764
PP6906P-07-LL
ブルー
LL
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355773
PP6906P-07-3L
ブルー
3L
¥
8,040
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355782
PP6906P-07-4L
ブルー
4L
¥
8,040
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355798
PP6906P-07-5L
ブルー
5L
¥
8,040
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69355807
PP6906P-07-S
ブルー
S
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください