サンワサプライ
microUSBケーブル一体型AC充電器
コネクタ形状
USBマイクロB(オス)-ACプラグ
出力電流(A)
(最大)2.1
質量(g)
70
ケーブル長(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×30×44
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69380693
ACA-IP45W
ホワイト
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
69380684
ACA-IP45BK
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
microUSBケーブル一体型AC充電器
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった