イメージチェッカPV

イメージチェッカPV - Panasonic(パナソニック)
仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下内容量1台
注意
※ANPV0502V2ADNからの切替の場合、ご使用条件によっては対応できない場合がございます。仕様のご確認をお願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73903655ANPV0202ADPUL 、CE
オープン
559,800
615,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73903682ANPV0202MCUL 、CE
オープン
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73903707ANPV0232ADPCE
オープン
599,800
659,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする