イメージチェッカPV用 ロボットビジョン

イメージチェッカPV用 ロボットビジョン - Panasonic(パナソニック)
仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)規格CE定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)汚染度(使用環境)2耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73903734ANPV0262ADP
オープン
599,800
659,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする