イメージチェッカPV用 小型カメラ

イメージチェッカPV用 小型カメラ - Panasonic(パナソニック)
質量(g)約30(レンズ除く)種類0.3Mグレー小型使用周囲温度(℃)0~+40 ℃※ 氷結・結露なきこと使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと)耐振動10~200Hz 1掃引/10分間 3方向 各30分間撮像素子インターライン方式、1/3型 CMOS 固定撮像素子画素数水平640画素 x 垂直480画素、画素サイズ 6.0μmx6.0μm(正方画素)耐衝撃700m/s2 X,Y,Z各方向1回フレームレート最大90フレーム/秒レンズマウントNFマウント※ Cマウントアダプタが付属します。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73903813ANPVC5030
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする