曜日別特売

メタルボックス

メタルボックス - BAHCO(バーコ)メタルボックス - BAHCO(バーコ)

伝統的なデザインの工具箱です。

材質スチールブラック/オレンジ有効内寸法・奥行(mm)200有効内寸法・高さ(mm)100内容量1個
注意
※シリンダ錠(別売)取付不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694455131497MBF550836-99435.7530×200×200
12,430
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694455221497MBF750836-99447530×200×250
14,870
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694455041497MBF350836-99424.4530×200×160
9,870
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする