曜日別特売

A型連成ゲージ

A型連成ゲージ - オリオン機械
仕様数値:100、単位:kPa適合機種RA-56D-G1寸法A(mm)Φ58(可視範囲)寸法F(mm)56寸法D(mm)□17寸法E(mm)12寸法B(mm)Φ63寸法C(mm)33レンジバキューム・プレッシャー寸法HR1/4(PT1/4)内容量1台
注意
※オリオンドライポンプ専用部品です。他メーカー製品・装置へは使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7006215204102121010
7,300
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする