FUKUTOKU(福徳産業)
ボディウルフ 大型ボストン
大容量の大型ボストンバック!
材質
ポリエステル
質量(g)
約830
容量(L)
約61
寸法(cm)
62×37×27
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70083186
FU-1
ブラック
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
70083152
FU-1
カーキ
オープン
取扱い終了
返品不可
70083168
FU-1
ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
70083177
FU-1
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
70083195
FU-1
カモフラ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください