FUKUTOKU(福徳産業)
ボディウルフ ボストン
かっこいい定番ボストンバック!
材質
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
容量(L)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70083238
FU-2
ブラック
約490
約44
54×32×26
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
70083247
FU-2
カモフラ
約490
約44
54×32×26
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
70083204
FU-2
カーキ
約490
約44
54×32×26
オープン
取扱い終了
返品不可
70083213
FU-2
ブルー
約490
約44
54×32×26
オープン
取扱い終了
返品不可
70083222
FU-2
レッド
約490
約44
54×32×26
オープン
取扱い終了
返品不可
70083256
FU-3
カーキ
約545
約49
57×31×28
オープン
取扱い終了
返品不可
70083265
FU-3
ブルー
約545
約49
57×31×28
オープン
取扱い終了
返品不可
70083274
FU-3
レッド
約545
約49
57×31×28
オープン
取扱い終了
返品不可
70083283
FU-3
ブラック
約545
約49
57×31×28
オープン
取扱い終了
返品不可
70083292
FU-3
カモフラ
約545
約49
57×31×28
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください