曜日別特売
モノタロウ

クイックジョイント L型 バルブ r134a用

クイックジョイント L型 バルブ r134a用 - モノタロウクイックジョイント L型 バルブ r134a用 - モノタロウクイックジョイント L型 バルブ r134a用 - モノタロウクイックジョイント L型 バルブ r134a用 - モノタロウクイックジョイント L型 バルブ r134a用 - モノタロウクイックジョイント L型 バルブ r134a用 - モノタロウ
(21件のレビュー)

カーエアコン(R134a)用のバルブ付のクイックジョイントです。

用途カーエアコン(R134a)用対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※高圧側、低圧側のホース接続ネジがそれぞれ異なりますので、ネジの呼び寸法に合わせホース側のネジ寸法をご確認頂き、必要な場合は別売の変換アダプターをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
ねじの呼び寸法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70116366-低圧用M10×1.5
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り486点です
70116375-高圧用M12×1.75
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り560点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クイックジョイント L型 バルブ r134a用.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: クーラーガス注入
自動車・二輪車・自転車関連業

高圧側は特にクーラーガスを注入した後圧力がかかってクイックジョイントが抜けにくいですがこのバルブを閉めることによってクイックジョイントの脱着がやりやすくなりました。

対象商品 : 70116375
2024-10-10
用途: エアコン修理
有限会社不二自動車工場自動車・二輪車・自転車関連業

使用後すぐガス漏れしました。
20回くらいの使用には耐える印象です。
バルブ自体のサイズが大きすぎてバンパー脱着しないと接続困難な車種もあります。
仕事でのご使用を検討されているならやめたほうがいいでしょう。
DIYでの使用なら使えるかもしれません。
他社有名メーカーに比べて1/3くらいの値段でしたが耐久度は1/5くらいの印象です。

1が参考にしています
対象商品 : 70116366
2024-03-22
用途: エアコン簡易作業
有限会社佐藤新聞舗

車エアコンにオイル注入するので同時購入しました。
正直、クイックジョイント無しでも作業できますが作業初心者や教える時に使います。
お値段はちょっと高い気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 70116366
2023-05-02
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ノーマル形状のチャックのガタが出て、リークしてしまうので購入しました。 以前これの高圧用を購入し、ガス圧が高い時でも着脱が容易にできるので、便利ですし安全面でも2重マルの部品です。欲を言うと狭い所への作業がキツいですが、それを差し引いても良い商品と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70116375
2023-07-06
用途: エアコン修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

以前使用していたものが壊れて買い替えでした。
特に違和感なく使用できておりますので良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70116366
2021-10-18
用途: 自動車のエアコン修理

高圧、低圧を購入しました。差し込むときの圧を感じなくて非常に気に入っています。抜くときはそれなりですが、使いやすくて良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 70116375
2022-08-01
用途: 作業不能
近藤建具店

0点。
購入する場合は気をつけよう。
高圧側はネジのピッチがホースによってが違うようだ。
変換アダプターの案内があれば気がつくと思うけどねぇ。
購入後 使えなくてもそれは購入者の責任と サポートセンターの有り難いお言葉を頂戴しました。

4が参考にしています
対象商品 : 70116366
2021-07-02
用途: ACガス充填時

もっと早く買えば良かった。ホースの脱着に関してガス圧を気にしなくて済むのは有り難いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする