ピンクリーナー キャブレーター用
キャブレターなどの細い穴を清掃するためのピンクリーナーです。0.4mm~1.6mmまで10本あります。
用途キャブレターなどの清掃
寸法(mm)0.4、0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.80、1.0、1.2、1.6
全長(mm)115
内容量1セット(10本)
注意
※用途以外には使用しないでください。※細いので無理に押し込むと曲がったり破損の原因になり、キャブレターを損傷する恐れがありますので注意してください。
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70116244 | - | 03985607 | 75252 |
|
キャブレター用ピンクリーナー | DAYTONA(デイトナ) | 1個 | ¥999 税込¥1,099 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2025-03-21
- 用途:
- 修理作業
キャブレターで使うことはほとんど無くなりましたが、流体が流れるいろいろな穴の清掃によく使います。
シャーペンや接着剤のノズル詰まりなどにも使えて重宝しています。
使わないサイズも多いですが、いろいろなサイズがそろっているのは頼もしいですね。
他メーカーに比べて価格も安いので助かります。
2025-03-18
- 用途:
- キャブレターオーバーホール時のジェット類の穴清掃
自動車・二輪車・自転車関連業
キャブレターのジェット穴を清掃するため、洗浄液で清掃した後に仕上げとして
穴内を本製品で仕上げました。ジェットの穴に応じたピン径がそろっているので
問題なく使用できました。
2025-02-20
- 用途:
- 半田吸い取り器のノズル掃除
有限会社サクラギコーポレーション 様
自動半田吸い取り器のノズルの詰まりには閉口するが、使用中に時々掃除をすることにより快適に使用できる。いきなり規定サイズでは通らない事があるので、細目のサイズから徐々に上げていくと比較的楽に通す事が出来る。半田が固まってしまった場合はマイクロドリルの出番となる。
2024-12-03
- 用途:
- バイクキャブレターのジェットの清掃
有限会社松田商会 様
(その他業種)
セットガンクリナー用のは持っていたが、バイクのキャブレターの細い穴までカバーしてないので購入。すべて貫通してしっかり清掃できた。
- 対象商品:
- 70116244
2023-05-15
- 用途:
- キャブレターの清掃
今まではより電線をばらして使っていたがこれは大変便利。長さもあり掃除がしやすい。
かなり細い物も硬さがありしっかり入っていく、また先端にギザギザありゴミも取れるので
ないかと思う。別な用途にも使えそう。
2023-06-01
- 用途:
- キャブレター清掃
サービス業
針上部の軽度ヤスリ機能、貫通力も十分に備わっていて値段以上の商品だと思いました。