電気用防水シリコンジェル

電気用防水シリコンジェル - JAPPY電気用防水シリコンジェル - JAPPY電気用防水シリコンジェル - JAPPY
(4件のレビュー)
防水性IP68相当
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70149747FPG400-JP 400ml1本(400mL)
オープン
7,398
8,138(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
70149756FPG1000-JP 1000ml1本(1000mL)
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-16
用途: 防水処理
株式会社ユタカ電子製作所

最初は液状で細部まで流れ込んで隙間を埋めてくれます。
水が入りこむところへ先にこの樹脂を入れてしまえば水は入れませんので防水処理が簡単です。ただし、最初は液状ですからしっかりした漏れ対策をしてから充填しないととんでもないことになる点注意が必要。充填すれば30分程度でゲル化が始まります。最初から多量にまぜるとポットライフが短いので使えなくなりますので
混ぜる量も最初に目論んで入れると廃棄量も無くなります。
また、端子部などゲルですのでそのままテスター棒を差し込んで電圧も計測出来、穴は自然にふさがります。

対象商品 : 70149756
2023-05-15
用途: 屋外用照明器具の結線部の防水保持の為

ユーザー様の指定品で使用しております。
使用し始めてまだ間もないので使用効果についてはこれからになります。

対象商品 : 70149747
2020-12-20
用途: 電子基板保護

透明度が素晴らしい。LED回路の保護に最適。柔らかいから部品の剥離がない。

1が参考にしています
対象商品 : 70149756
2018-04-29
用途: 水中照明電気結線
建設業・工事業

商品自体問題なし。
ただ薬品を1対1で混ぜて流すだけです。
誰でも簡単にできます。
薬品を流した直後に電気を流しても全く問題ないです。
発送が遅すぎです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする