マスプロ電工
分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 SP2D
入力側や出力側にケーブルが付いているタイプです。
用途
TV接続ケーブルをお持ちでない時の配線に
分配数
2
仕様
出力ケーブル付
質量(g)
95
端子形状
IN:F型端子、OUT:F型プッシュ式プラグ(ケーブル長50cm)
対応
デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
電流容量(A)
0.8(DC15V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70216335
SP2DW-P
¥
4,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください