標準コリメートレーザー MLXシリーズ

標準コリメートレーザー MLXシリーズ - キコー技研

青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
フォーカス調整ができる(3点ネジロック式)
平行光特性が高い。耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量

電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%焦点可変範囲50mm~平行光光出力(射出)LD定格に対して約60%使用温度(℃)-10~45レンズ非球面ガラスレンズ、NA/0.3 F/f=9mmビーム径約6×3mm(平行光時)ビーム角度(°)約0.3mrad以下スポット径最小20×35μm以下(距離50mm)駆動回路消費電力(mW)25~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
全42種類を絞り込む
波長(nm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
波長(nm)
光出力(mW)
レーザー光色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70474687MLX-D12-635-56355赤色
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
70474696MLX-D12-640-1064010-
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
70474705MLX-D12-640-4064040-
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70474714MLX-D12-640-6064060-
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70474723MLX-D12-640-8064080-
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70474732MLX-D12-650-56505-
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
70474748MLX-D12-660-4066040-
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
70474757MLX-D12-660-120660120-
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
70474766MLX-D12-670-1067010-
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
70474775MLX-D12-690-3069030-
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
70474784MLX-D12-785-2078520赤外
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
70474793MLX-D12-785-100785100赤外
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
70474802MLX-D12-830-5083050赤外
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70474818MLX-D12-850-5085050赤外
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70474827MLX-B13-375-7037570紫外
769,800
846,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70474836MLX-B13-405-2040520紫色
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70474845MLX-B13-405-150405175紫色
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70474863MLX-B13-473-7047320青色
699,800
769,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70474872MLX-B13-488-6048850青色
739,800
813,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70474888MLX-B13-520-50-GR52050緑色
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
70474897MLX-A12-635-56355-
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
70474906MLX-A12-640-1064010-
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
70474915MLX-A12-640-4064040-
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70474924MLX-A12-640-6064060-
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70474933MLX-A12-640-8064080-
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70474942MLX-A12-650-56505-
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
70474958MLX-A12-660-4066040-
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70474967MLX-A12-660-120660120-
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70474976MLX-A12-670-1067010-
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70474985MLX-A12-690-3069030-
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
70474994MLX-A12-785-2078520赤外
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475003MLX-A12-785-100785100赤外
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
70475012MLX-A12-830-5083050赤外
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475028MLX-A12-850-5085050赤外
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475037MLX-C13-375-7037570紫外
769,800
846,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70475046MLX-C13-405-2040520紫色
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475055MLX-C13-405-150405175紫色
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475073MLX-C13-473-7047320青色
699,800
769,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70475082MLX-C13-488-6048850青色
739,800
813,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70475098MLX-C13-520-50-GR52050緑色
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70474854MLX-B13-450-8045080青色
取扱い終了
返品不可
70475064MLX-C13-450-8045080青色
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする