短距離用スポットレーザー MLXSシリーズ

短距離用スポットレーザー MLXSシリーズ - キコー技研

青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
フォーカス調整ができる(3点ネジロック式)
耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量

電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%焦点可変範囲10mm~平行光使用温度(℃)-10~45レンズカラーボールレンズビーム径Φ1.2mmビーム角度(°)約2mrad以下スポット径最小50×70μm以下(距離50mm)駆動回路消費電力(mW)25~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光出力
波長(nm)
光出力(mW)
レーザー光色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70475107MLXS-D12-635-5(射出)LD定格に対して約60%6355-
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475116MLXS-D12-640-10(射出)LD定格に対して約60%64010-
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475125MLXS-D12-640-40(射出)LD定格に対して約60%64040-
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475134MLXS-D12-640-60(射出)LD定格に対して約60%64060-
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475143MLXS-D12-640-80(射出)LD定格に対して約60%64080-
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475152MLXS-D12-650-5(射出)LD定格に対して約60%6505-
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475168MLXS-D12-660-40(射出)LD定格に対して約20%66040-
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475177MLXS-D12-660-120(射出)LD定格に対して約60%660120-
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475186MLXS-D12-670-10(射出)LD定格に対して約60%67010-
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
70475195MLXS-D12-690-30(射出)LD定格に対して約60%69030-
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475204MLXS-D12-785-20(射出)LD定格に対して約60%78520赤外
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475213MLXS-D12-785-100(射出)LD定格に対して約60%785100赤外
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475222MLXS-D12-830-50(射出)LD定格に対して約60%83050赤外
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475238MLXS-D12-850-50(射出)LD定格に対して約60%85050赤外
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475247MLXS-A12-635-5(射出)LD定格に対して約60%6355-
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475256MLXS-A12-640-10(射出)LD定格に対して約60%64010-
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475265MLXS-A12-640-40(射出)LD定格に対して約60%64040-
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475274MLXS-A12-640-60(射出)LD定格に対して約60%64060-
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475283MLXS-A12-640-80(射出)LD定格に対して約60%64080-
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475292MLXS-A12-650-5(射出)LD定格に対して約60%6505-
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475308MLXS-A12-660-40(射出)LD定格に対して約60%66040-
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475317MLXS-A12-660-120(射出)LD定格に対して約60%660120-
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475326MLXS-A12-670-10(射出)LD定格に対して約60%67010-
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475335MLXS-A12-690-30(射出)LD定格に対して約60%69030-
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475344MLXS-A12-785-20(射出)LD定格に対して約60%78520赤外
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475353MLXS-A12-785-100(射出)LD定格に対して約60%785100赤外
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475362MLXS-A12-830-50(射出)LD定格に対して約60%83050赤外
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475378MLXS-A12-850-50(射出)LD定格に対して約60%85050赤外
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475387MLXS-B13-375-70(射出)LD定格に対して約60%37570紫外
769,800
846,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70475396MLXS-B13-405-20(射出)LD定格に対して約60%40520紫色
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475405MLXS-B13-405-150(射出)LD定格に対して約60%405175紫色
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475423MLXS-B13-473-70(射出)LD定格に対して約60%47320青色
699,800
769,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70475432MLXS-B13-488-60(射出)LD定格に対して約60%48850青色
739,800
813,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475448MLXS-B13-520-50-GR(射出)LD定格に対して約60%52050緑色
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475457MLXS-C13-375-70(射出)LD定格に対して約60%37570紫外
769,800
846,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70475466MLXS-C13-405-20(射出)LD定格に対して約60%40520紫色
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475475MLXS-C13-405-150(射出)LD定格に対して約60%405175紫色
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475493MLXS-C13-473-70(射出)LD定格に対して約60%47320青色
699,800
769,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70475502MLXS-C13-488-60(射出)LD定格に対して約60%48850青色
739,800
813,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70475518MLXS-C13-520-50-GR(射出)LD定格に対して約60%52050緑色
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475414MLXS-B13-450-80(射出)LD定格に対して約60%45080青色
取扱い終了
返品不可
70475484MLXS-C13-450-80(射出)LD定格に対して約60%45080青色
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする