極小スポットレーザー MLXGシリーズ

極小スポットレーザー MLXGシリーズ - キコー技研

小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能

使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径6μm×16μm(距離30mm)光出力(射出)LD定格に対して約60%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
波長(nm)
光出力(mW)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70475527MLXG-D13-635-56355
87,980
96,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
70475536MLXG-D13-640-1064010
95,980
105,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
70475545MLXG-D13-640-4064040
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475554MLXG-D13-640-6064060
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475563MLXG-D13-640-8064080
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475572MLXG-D13-650-56505
82,980
91,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
70475588MLXG-D13-660-4066040
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475597MLXG-D13-660-120660120
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475606MLXG-D13-670-1067010
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475615MLXG-D13-690-3069030
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475624MLXG-D13-785-2078520
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475633MLXG-D13-785-100785100
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475642MLXG-D13-830-5083050
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475658MLXG-D13-850-5085050
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475667MLXG-B13-375-7037570
899,800
989,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70475676MLXG-B13-405-2040520
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475685MLXG-B13-405-150405175
439,800
483,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475703MLXG-B13-473-7047320
819,800
901,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70475712MLXG-B13-488-6048850
839,800
923,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70475728MLXG-B13-520-50-GR52050
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475737MLXG-A13-635-56355
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475746MLXG-A13-640-1064010
109,980
120,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475755MLXG-A13-640-4064040
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475764MLXG-A13-640-6064060
209,800
230,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475773MLXG-A13-640-8064080
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475782MLXG-A13-650-56505
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475798MLXG-A13-660-4066040
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475807MLXG-A13-660-120660120
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475816MLXG-A13-670-1067010
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475825MLXG-A13-690-3069030
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475834MLXG-A13-785-2078520
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475843MLXG-A13-785-100785100
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475852MLXG-A13-830-5083050
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475868MLXG-A13-850-5085050
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475877MLXG-C13-375-7037570
899,800
989,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70475886MLXG-C13-405-2040520
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475895MLXG-C13-405-150405175
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475913MLXG-C13-473-7047320
829,800
912,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70475922MLXG-C13-488-6048850
859,800
945,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70475938MLXG-C13-520-50-GR52050
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70475694MLXG-B13-450-8045080
取扱い終了
返品不可
70475904MLXG-C13-450-8045080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする