曜日別特売

極細ラインレーザー MLXHシリーズ

極細ラインレーザー MLXHシリーズ - キコー技研

小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能

電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%光出力(射出)LD定格に対して約60%使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ駆動回路消費電力(mW)25~60ライン幅(mm)0.013(距離30mm/ショートライン時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
波長(nm)
光出力(mW)
レーザー光色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70476568MLXH-D13-635-56355赤色
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476577MLXH-D13-640-1064010赤色
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476586MLXH-D13-640-4064040赤色
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476595MLXH-D13-640-6064060赤色
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476604MLXH-D13-640-8064080赤色
209,800
230,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476613MLXH-D13-650-56505赤色
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476622MLXH-D13-660-4066040赤色
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476638MLXH-D13-660-120660120赤色
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476647MLXH-D13-670-1067010赤色
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476656MLXH-D13-690-3069030赤色
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476665MLXH-D13-785-2078520赤外
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476674MLXH-D13-785-100785100赤外
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476683MLXH-D13-830-5083050赤外
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476692MLXH-D13-850-5085050赤外
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476708MLXH-B13-375-7037570紫外
849,800
934,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70476717MLXH-B13-405-2040520紫色
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476726MLXH-B13-405-150405175紫色
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476744MLXH-B13-473-7047320青色
779,800
857,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70476753MLXH-B13-488-6048850青色
799,800
879,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70476762MLXH-B13-520-50-GR52050緑色
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
70476778MLXH-A13-635-56355赤色
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476787MLXH-A13-640-1064010赤色
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476796MLXH-A13-640-4064040赤色
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476805MLXH-A13-640-6064060赤色
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476814MLXH-A13-640-8064080赤色
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476823MLXH-A13-650-56505赤色
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476832MLXH-A13-660-4066040赤色
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476848MLXH-A13-660-120660120赤色
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476857MLXH-A13-670-1067010赤色
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476866MLXH-A13-690-3069030赤色
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476875MLXH-A13-785-2078520赤外
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476884MLXH-A13-785-100785100赤外
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476893MLXH-A13-830-5083050赤外
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476902MLXH-A13-850-5085050赤外
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476918MLXH-C13-375-7037570紫外
849,800
934,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70476927MLXH-C13-405-2040520紫色
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476936MLXH-C13-405-150405175紫色
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476954MLXH-C13-473-7047320青色
779,800
857,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70476963MLXH-C13-488-6048850青色
799,800
879,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70476972MLXH-C13-520-50-GR52050緑色
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476735MLXH-B13-450-8045080青色
取扱い終了
返品不可
70476945MLXH-C13-450-8045080青色
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする