曜日別特売

輝度均一ラインレーザー MLXKシリーズ

輝度均一ラインレーザー MLXKシリーズ - キコー技研

ライン光の中心部と両端部の輝度がより均一に近い(標準仕様にて±10%以内)
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
安定した光出力のために自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存)
ライン幅は極細ラインから極太ラインまで製造時に調整
スイッチングレギュレーター電源も使用可能

電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%焦点調整50mm~平行光照射ライン標準:照射距離に対して95%または50%光出力(出射)LD定格に対して約30%使用温度(℃)-10~45(結露なきこと)レンズ非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズライン幅(mm)0.050以下(距離50mm)駆動回路消費電力(mW)25~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
波長(nm)
光出力(mW)
レーザー光色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70476988MLXK-D13-635-56355赤色
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70476997MLXK-D13-640-1064010赤色
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477006MLXK-D13-640-4064040赤色
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477015MLXK-D13-640-6064060赤色
209,800
230,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477024MLXK-D13-640-8064080赤色
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477033MLXK-D13-650-56505赤色
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477042MLXK-D13-660-4066040赤色
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477058MLXK-D13-660-120660120赤色
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477067MLXK-D13-670-1067010赤色
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477076MLXK-D13-690-3069030赤色
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477085MLXK-D13-785-2078520赤外
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477094MLXK-D13-785-100785100赤外
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477103MLXK-D13-830-5083050赤外
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477112MLXK-D13-850-5085050赤外
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477128MLXK-B13-375-7037570紫外
869,800
956,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70477137MLXK-B13-405-2040520紫色
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477146MLXK-B13-405-150405175紫色
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477164MLXK-B13-473-7047320青色
779,800
857,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70477173MLXK-B13-488-6048850青色
799,800
879,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70477182MLXK-B13-520-50-GR52050緑色
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
70477198MLXK-A13-635-56355赤色
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477207MLXK-A13-640-1064010赤色
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477216MLXK-A13-640-4064040赤色
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477225MLXK-A13-640-6064060赤色
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477234MLXK-A13-640-8064080赤色
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477243MLXK-A13-650-56505赤色
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477252MLXK-A13-660-4066040赤色
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477268MLXK-A13-660-120660120赤色
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477277MLXK-A13-670-1067010赤色
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477286MLXK-A13-690-3069030赤色
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477295MLXK-D13-785-2078520赤外
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477304MLXK-D13-785-100785100赤外
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477313MLXK-D13-830-5083050赤外
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477322MLXK-D13-850-5085050赤外
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477338MLXK-C13-375-7037570紫外
869,800
956,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70477347MLXK-C13-405-2040520紫色
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477356MLXK-C13-405-150405175紫色
429,800
472,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
70477374MLXK-C13-473-7047320青色
779,800
857,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70477383MLXK-C13-488-6048850青色
799,800
879,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70477392MLXK-C13-520-50-GR52050緑色
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70477155MLXK-B13-450-8045080青色
取扱い終了
返品不可
70477365MLXK-C13-450-8045080青色
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする