| 70478205 | MLXL-D12-635-5 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 635 | 5 | 赤色 | | |
|
| 70478214 | MLXL-D12-640-10 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 640 | 10 | 赤色 | | |
|
| 70478223 | MLXL-D12-640-40 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 640 | 40 | 赤色 | | |
|
| 70478232 | MLXL-D12-640-60 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 640 | 60 | 赤色 | | |
|
| 70478248 | MLXL-D12-640-80 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 640 | 80 | 赤色 | | |
|
| 70478257 | MLXL-D12-650-5 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 650 | 5 | 赤色 | | |
|
| 70478266 | MLXL-D12-660-40 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 660 | 40 | 赤色 | | |
|
| 70478275 | MLXL-D12-660-120 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 660 | 120 | 赤色 | | |
|
| 70478284 | MLXL-D12-670-10 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 670 | 10 | 赤色 | | |
|
| 70478293 | MLXL-D12-690-30 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 690 | 30 | 赤色 | | |
|
| 70478302 | MLXL-D12-785-20 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 785 | 20 | 赤外 | | |
|
| 70478318 | MLXL-D12-785-100 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 785 | 100 | 赤外 | | |
|
| 70478327 | MLXL-D12-830-50 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 830 | 50 | 赤外 | | |
|
| 70478336 | MLXL-D12-850-50 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 850 | 50 | 赤外 | | |
|
| 70478345 | MLXL-B13-375-70 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 375 | 70 | 紫外 | | |
|
| 70478354 | MLXL-B13-405-20 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 405 | 20 | 紫色 | | |
|
| 70478363 | MLXL-B13-405-150 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 405 | 175 | 紫色 | | |
|
| 70478388 | MLXL-B13-473-70 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 473 | 20 | 青色 | | |
|
| 70478397 | MLXL-B13-488-60 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 488 | 50 | 青色 | | |
|
| 70478406 | MLXL-B13-520-50-GR | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 520 | 50 | 緑色 | | |
|
| 70478415 | MLXL-A12-635-5 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 635 | 5 | 赤色 | | |
|
| 70478424 | MLXL-A12-640-10 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 640 | 10 | 赤色 | | |
|
| 70478433 | MLXL-A12-640-40 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 640 | 40 | 赤色 | | |
|
| 70478442 | MLXL-A12-640-60 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 640 | 60 | 赤色 | | |
|
| 70478458 | MLXL-A12-640-80 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 640 | 80 | 赤色 | | |
|
| 70478467 | MLXL-A12-650-5 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 650 | 5 | 赤色 | | |
|
| 70478476 | MLXL-A12-660-40 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 660 | 40 | 赤色 | | |
|
| 70478485 | MLXL-A12-660-120 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 660 | 120 | 赤色 | | |
|
| 70478494 | MLXL-A12-670-10 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 670 | 10 | 赤色 | | |
|
| 70478503 | MLXL-A12-690-30 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 690 | 30 | 赤色 | | |
|
| 70478512 | MLXL-A12-785-20 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 785 | 20 | 赤外 | | |
|
| 70478528 | MLXL-A12-785-100 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 785 | 100 | 赤外 | | |
|
| 70478537 | MLXL-A12-830-50 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 830 | 50 | 赤外 | | |
|
| 70478546 | MLXL-A12-850-50 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 850 | 50 | 赤外 | | |
|
| 70478555 | MLXL-C13-375-70 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 375 | 70 | 紫外 | | |
|
| 70478564 | MLXL-C13-405-20 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 405 | 20 | 紫色 | | |
|
| 70478573 | MLXL-C13-405-150 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 405 | 175 | 紫色 | | |
|
| 70478582 | MLXL-C13-450-80 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 450 | 80 | 青色 | | |
|
| 70478598 | MLXL-C13-473-70 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 473 | 20 | 青色 | | |
|
| 70478607 | MLXL-C13-488-60 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 488 | 50 | 青色 | | |
|
| 70478616 | MLXL-C13-520-50-GR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|
| 70478372 | MLXL-B13-450-80 | DC4.5V~14V | 120以下 | 0.1%/℃以下 | 20~100% | 50mm~平行光 | (出射)LD定格に対して約50% | -10~45 | 非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ | 距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm) | 0.020以下(距離50mm) | 25~60 | 450 | 80 | 青色 | | | |