ブルーダイヤモンドコート軽いね IH対応いため鍋
金属ヘラも使える強力コーティング。
丈夫で軽量。注ぎ易い両口付。
お手入れしやすい一体型。
サイズ(cm)28
材質本体:アルミニウム合金・底部:鉄溶射加工・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
適合オール熱源
質量(g)743
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×295×125
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
内容量1枚
金属ヘラも使える強力コーティング。
丈夫で軽量。注ぎ易い両口付。
お手入れしやすい一体型。