鐵の力 純鉄いため鍋
熱効率が良いので時間短縮。耐久性に優れる。
油なじみがよい。手軽に鉄分補給ができる。
サイズ(cm)30
材質本体:鉄、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度
適合オール熱源
質量(g)1137
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×300×165
表面処理シリコーン樹脂塗装
板厚(mm)1.2
内容量1枚
フライパン・グリルパン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17