カベクロス

カベクロス コニシ

ビニル系壁紙対応
経済性良好
作業性良好
変色が少ない
強力接着
ふき取りが楽
合成エマルジョン入

仕様標準加水量:13~14L 成分でん粉 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)(目安)約150~180 主なワークパーツ 内容量1箱(18kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70646896 DP50α
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70646896 DP50α 61515495 #101202 #101202 壁紙施工用でん粉系接着剤 スーパーグルー96α ウォールボンド工業 61515495 壁紙施工用でん粉系接着剤 スーパーグルー96α ウォールボンド工業 1箱(18kg) 5,398 税込5,938 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする