LAMP(スガツネ工業)
重量用スライドレール TLS型
レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。
材質
鋼
付加機能
高剛性
内容量
1個
注意
エンドストッパーは、通常使用でのストッパー機能のためであり、強い衝撃でのストップ強度ではありませんのでご注意ください。
品番印字がある面が上にくるように取付けてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
レール長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70772275
TLS28-0290
84
17
28
35
5.5
290
¥
87,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772284
TLS28-0370
84
17
28
35
5.5
370
¥
93,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772293
TLS28-0450
84
17
28
35
5.5
450
¥
100,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772302
TLS28-0530
84
17
28
35
5.5
530
¥
108,900
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772318
TLS28-0610
84
17
28
35
5.5
610
¥
116,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772327
TLS28-0690
84
17
28
35
5.5
690
¥
124,900
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772336
TLS28-0770
84
17
28
35
5.5
770
¥
133,300
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772345
TLS28-0850
84
17
28
35
5.5
850
¥
142,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772354
TLS28-0930
84
17
28
35
5.5
930
¥
152,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772363
TLS28-1010
84
17
28
35
5.5
1010
¥
161,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772372
TLS28-1090
84
17
28
35
5.5
1090
¥
170,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772388
TLS28-1170
84
17
28
35
5.5
1170
¥
179,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772397
TLS28-1250
84
17
28
35
5.5
1250
¥
189,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772406
TLS28-1330
84
17
28
35
5.5
1330
¥
198,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772415
TLS28-1410
84
17
28
35
5.5
1410
¥
207,900
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772424
TLS28-1490
84
17
28
35
5.5
1490
¥
217,300
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772433
TLS43-0530
120
28
43
52
8.5
530
¥
137,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772442
TLS43-0610
120
28
43
52
8.5
610
¥
151,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772458
TLS43-0690
120
28
43
52
8.5
690
¥
165,900
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772467
TLS43-0770
120
28
43
52
8.5
770
¥
182,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772476
TLS43-0850
120
28
43
52
8.5
850
¥
195,300
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772485
TLS43-0930
120
28
43
52
8.5
930
¥
210,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772494
TLS43-1010
120
28
43
52
8.5
1010
¥
224,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772503
TLS43-1090
120
28
43
52
8.5
1090
¥
240,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772512
TLS43-1170
120
28
43
52
8.5
1170
¥
254,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772528
TLS43-1250
120
28
43
52
8.5
1250
¥
269,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772537
TLS43-1330
120
28
43
52
8.5
1330
¥
283,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772546
TLS43-1410
120
28
43
52
8.5
1410
¥
302,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772555
TLS43-1490
120
28
43
52
8.5
1490
¥
313,900
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772564
TLS43-1570
120
28
43
52
8.5
1570
¥
327,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772573
TLS43-1650
120
28
43
52
8.5
1650
¥
342,300
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772582
TLS43-1730
120
28
43
52
8.5
1730
¥
357,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772598
TLS43-1810
120
28
43
52
8.5
1810
¥
371,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772607
TLS43-1890
120
28
43
52
8.5
1890
¥
386,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70772616
TLS43-1970
120
28
43
52
8.5
1970
¥
401,100
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください