JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用交換電球
JET INOUE(ジェットイノウエ)の LED交換球(24V対応)
LEDソフトモール SM-03側面発光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70779634
品番
530433
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
LED色
グリーン
仕様
両面テープ付
寸法(mm)
長さ300×5×3
タイプ
常時点灯
定格
DC24V/約80mA
LED使用数(個)
30