530471 LEDソフトモール SM-03側面発光 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70779668

LEDソフトモール SM-03側面発光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70779668 品番530471
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
LED色ブルー 仕様両面テープ付 寸法(mm)長さ500×5×3 タイプ常時点灯 定格DC24V/約120mA LED使用数(個)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする