曜日別特売

R251DU ロードクリップレスペダル

R251DU ロードクリップレスペダル - wellgo(ウェルゴ)R251DU ロードクリップレスペダル - wellgo(ウェルゴ)R251DU ロードクリップレスペダル - wellgo(ウェルゴ)

クリップレスペダルビギナーから長距離ツーリングまで幅広いライダーに対応するロードバイク向けクリップレスペダル
流線型デザインの軽量なアルミボディに踏面にはステンレスプレートを採用
ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能
ビンディング部のテンション調整可能(インジケーター付き)
スライド角6度の「RC7-B」クリート付属
wellgo「RC7」「RC5」、LOOK「KEO」クリートに対応

ブラック付属品クリート(RC7-B)適合クリート/RC7(-A/-B/-C)、RF5(-A/-B/-C)、KEOクリート材質アルミニウム寸法(mm)87×89×32質量(g)282ベアリング2DU(ポリマーベアリング)スピンドルクロモリ内容量1セット
注意
※SHIMANO SPD-SLのクリートには対応しておりません。wellgo、LOOKの対応クリートをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70802436
5,980
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする