曜日別特売

5x/3xW3-LSR4SH Powering LS W3T 4arms

5x/3xW3-LSR4SH Powering LS W3T 4arms - RIDEA

パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状
マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能
アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ
軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様
上級者向けトレーニングからレースまで対応(W3T)
4アーム仕様(対応クランク:シマノ9000/6800/5800)
リア対応スピード:9~11S

材質アルミニウム(AL7075)サイズBCD:110mm内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7080363550T/34T
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7080364452T/36T
41,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7080365353T/39T
41,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする