壁直付型 LEDスポットライト 防雨型(50形電球色)
(1件のレビュー)- 用途
- LED電球専用品
- 仕様
- 照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向330度、フラッシュ、ON/OFF型、明るさセンサ付、壁スイッチ切替(センサ/連続点灯)
- 種別
- 防雨型
- 材質
- アルミダイカスト
- 質量(kg)
- 1.3
- タイプ
- 壁直付型
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 4.7
- 電球
- LED電球一般電球タイプ4.7W1灯(E26)(電球色)
- 色温度(K)
- 2700
- 光源色
- 電球色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 59.7
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率70%)
- 光束(Lm)
- (器具)281
- 明るさ
- 50形電球1灯相当
- 演色指数(Ra)
- 80
- 内容量
- 1台
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ



























