曜日別特売

エクステリア ポーチライト

エクステリア  ポーチライト - ODELIC(オーデリック)
材質
ガラス(透明)
幅(mm)
130
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
192
材質(本体)
ステンレス(サテンゴールド色)
種類
LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)No.292KL
奥行(mm)
228
消費電力(W)
4.3
構造
二重絶縁構造、防雨型
電気容量
5VA(100V)
ランプ
別梱包
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
ランプの種類
高演色LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.5
光束(Lm)
385
演色性(Ra)
94
内容量
1台
注意
※埋込ボックス使用時は同梱のパッキンをご使用ください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03264979OG264239LCR1
¥37,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする