曜日別特売

FRZシリーズ(E4050)

FRZシリーズ(E4050) - コガネイFRZシリーズ(E4050) - コガネイFRZシリーズ(E4050) - コガネイFRZシリーズ(E4050) - コガネイFRZシリーズ(E4050) - コガネイFRZシリーズ(E4050) - コガネイFRZシリーズ(E4050) - コガネイFRZシリーズ(E4050) - コガネイ

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計圧力計付内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付方式
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71970772FRZB30-01-A-PG-G1C1/8ブラケット無しRc
9,080
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970788FRZB30-01-C-PG-G1C-B1/8ブラケット付Rc
9,440
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
71970797FRZB30-01-N-PG-G1C1/8ブラケット無しRc
6,540
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970806FRZB30-02-A-PG-G1C1/4ブラケット無しRc
9,080
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970815FRZB30-02-A-PG-G1C-B1/4ブラケット付Rc
9,440
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970824FRZB30-02-C-PG-G1C1/4ブラケット無しRc
9,080
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970833FRZB30-02-N-G1C-B1/4ブラケット付Rc
6,900
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
71970842FRZB30-02-N-PG-G1C1/4ブラケット無しRc
6,540
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
71970858FRZB30-02-N-PG-G1C-B1/4ブラケット付Rc
6,900
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970867FRZB30-M5-C-PG-G1C-BM5×0.8ブラケット付M
9,440
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970876FRZB30-M5-N-PG-G1C-BM5×0.8ブラケット付M
6,900
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970885FRZB40-01-A-PG-G1C1/8ブラケット無しRc
12,470
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970894FRZB40-01-A-PG-G1C-B1/8ブラケット付Rc
12,830
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970903FRZB40-01-C-PG-G1C1/8ブラケット無しRc
12,470
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970912FRZB40-01-C-PG-G1C-B1/8ブラケット付Rc
12,830
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970928FRZB40-01-N-PG-G1C1/8ブラケット無しRc
8,230
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970937FRZB40-01-N-PG-G1C-B1/8ブラケット付Rc
8,590
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970946FRZB40-02-A-G1C-B1/4ブラケット付Rc
12,830
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71970955FRZB40-02-A-PG-G1C1/4ブラケット無しRc
12,470
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970964FRZB40-02-C-G1C-B1/4ブラケット付Rc
12,830
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71970973FRZB40-02-C-PG-G1C-B1/4ブラケット付Rc
12,830
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
71970982FRZB40-02-N-PG-G1C1/4ブラケット無しRc
8,230
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
71970998FRZB40-02-N-PG-G1C-B1/4ブラケット付Rc
8,590
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
71971007FRZB40-03-A-PG-G1C3/8ブラケット無しRc
12,470
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
71971016FRZB40-03-A-PG-G1C-B3/8ブラケット付Rc
12,830
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
71971025FRZB40-03-C-PG-G1C3/8ブラケット無しRc
12,470
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
71971034FRZB40-03-N-PG-G1C-B3/8ブラケット付Rc
8,590
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
71971043FRZB50-02-A-PG-G1C1/4ブラケット無しRc
16,340
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
71971052FRZB50-02-C-PG-G1C1/4ブラケット無しRc
16,340
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
71971068FRZB50-02-C-PG-G1C-B1/4ブラケット付Rc
16,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
71971077FRZB50-02-N-PG-G1C1/4ブラケット無しRc
11,980
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
71971086FRZB50-02-N-PG-G1C-B1/4ブラケット付Rc
12,340
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
71971095FRZB50-03-A-PG-G1C3/8ブラケット無しRc
16,340
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
71971104FRZB50-03-A-PG-G1C-B3/8ブラケット付Rc
16,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
71971113FRZB50-03-C-PG-G1C-B3/8ブラケット付Rc
16,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
71971122FRZB50-03-N-PG-G1C-B3/8ブラケット付Rc
12,340
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
71971138FRZB50-04-A-PG-G1C1/2ブラケット無しRc
16,340
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
71971147FRZB50-04-A-PG-G1C-B1/2ブラケット付Rc
16,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
71971156FRZB50-04-C-PG-G1C1/2ブラケット無しRc
16,340
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
71971165FRZB50-04-C-PG-G1C-B1/2ブラケット付Rc
16,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
71971174FRZB50-04-N-PG-G1C1/2ブラケット無しRc
11,980
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする