曜日別特売

マルチシリーズ(全項)

マルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイ

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。

ねじの種類Rc材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ケースケースガード付内容量1個
全13種類を絞り込む
管接続口径
13種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
貯油量(mL)
ルブリケータ油排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71991316L150-01-BG-D-B1/825ドレンコック付
4,630
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
71991325L150-01-BG-F2-B1/825ドレンコック付
5,360
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
71991334L150-02-BG-F21/425ドレンコック付
4,840
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
71991343L301-021/485ドレンガイドなし
5,810
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
71991352L301-02-B1/485ドレンガイドなし
6,330
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71991368L301-02-D1/485ドレンコック付
6,170
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
71991377L301-02-D-B1/485ドレンコック付
6,690
6,098
6,708(税込)
11日以内出荷
返品不可
71991386L600-02-D-B1/4160ドレンコック付
6,860
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
71991395L600-03-B3/8160ドレンガイドなし
6,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
71991404L600-04-B1/2160ドレンガイドなし
6,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
71991413L601-021/4160ドレンガイドなし
7,740
7,098
7,808(税込)
9日以内出荷
返品不可
71991422L601-033/8160ドレンガイドなし
7,740
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
71991438L601-04-D1/2160ドレンコック付
8,100
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする