曜日別特売

システマチックハンドリングモジュールマイクロシリーズ

システマチックハンドリングモジュールマイクロシリーズ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ロボットハンドユニットの把握機能を規格化したハンドリングモジュールです。設計時間の短縮やコストの削減。

仕様●求芯力(N):5.0(移動量0.5mmの場合)●求芯精度(mm):ロック時(mm)Φ0.04MAX.、解放時(mm)Φ0.20MAX.質量(g)110使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6使用流体空気保証耐圧力(MPa)1取付ピッチ(mm)32給油不要動作形態水平パッシブタイプ、ロック機構付可搬質量(kg)0.8移動量X・Y(mm):±1.0、θ(度):±2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73236668SHM62J
54,450
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする