熱研
SN-320PK用熱電対センサSN-320PK-K01(2m)
低価格センサで油温度測定に向きます。
適合機種
SN-320PK
コード長さ(m)
2
測定精度
±2.5℃又は測定温度の±0.75%のどちらか大きい値
感温部(mm)
(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型
温度測定範囲(℃)
-50~300
耐熱温度(℃)
(握り部)80
素子
K熱電対
防水性
IPX6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73514367
SN-320PK-K01(2m)
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください