曜日別特売

バナナプラグ

バナナプラグ - サトーパーツバナナプラグ - サトーパーツバナナプラグ - サトーパーツバナナプラグ - サトーパーツバナナプラグ - サトーパーツバナナプラグ - サトーパーツバナナプラグ - サトーパーツバナナプラグ - サトーパーツ
(15件のレビュー)
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC500定格電圧(V)30定格電流(A)3適合規格RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73543365SA-2000-560-BTJ-4、TJ-563、SA-2000-563
オープン
689
758(税込)
当日出荷
73543374SA-2000-560-RTJ-4、TJ-563、SA-2000-563
オープン
689
758(税込)
当日出荷
73543383SA-2000-560-BLTJ-4、TJ-563、SA-2000-563
オープン
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
73543392SA-2000-560-YTJ-4、TJ-563、SA-2000-563
オープン
689
758(税込)
当日出荷
73543408SA-2000-560-GTJ-4、TJ-563、SA-2000-563
オープン
689
758(税込)
当日出荷
73543417SA-2000-560-WTJ-4、TJ-563、SA-2000-563
オープン
689
758(税込)
当日出荷
08629731TJ-560-BTJ-4、TJ-563
オープン
279
307(税込)
当日出荷
08629747TJ-560-RTJ-4、TJ-563
オープン
279
307(税込)
当日出荷
08629756TJ-560-BLTJ-4、TJ-563
オープン
279
307(税込)
当日出荷
08629765TJ-560-YTJ-4、TJ-563
オープン
279
307(税込)
当日出荷
08629774TJ-560-GTJ-4、TJ-563
オープン
279
307(税込)
当日出荷
08629783TJ-560-WTJ-4、TJ-563
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

電気信号の受け渡しのは欠かせません。コストパフォーマンスに優れているので、是非リピート購入したいです。

対象商品 : 08629774
2022-10-26
用途: 測定器のアース配線時
高取商店その他業種

ハンダ付けが容易で、ありがたい。
濃い緑色の物があれば!

対象商品 : 08629731
2022-05-06
用途: オーディオのスピーカーとアンプ接続用

はんだ付けが容易にできる方であれば一般的なオーディオのスピーカーとアンプのコード接続用としては価格も高くなく、非常に良いバナナプラグといえます。金メッキややたら価格が高いのもバナナプラグが存在しますが、音質などには影響はなく、自己満足で高価なものを使用する理由がわからない。

2が参考にしています
対象商品 : 08629747
2022-06-23
用途: メンテナンス

使用時にグラグラした感じも無く安心感が有ります。
安価な物は抜き差しによりぐらつきが増えてしまいます。

対象商品 : 08629731
2021-09-22
用途: テスターのリード線
Musashi AC Factory

テスターのリード線の端子に購入、穴のサイズもぴったりで汎用性が高いです。

対象商品 : 08629731
2021-08-11
用途: 検査機製作時
製造業

サトーパーツのバナナプラグはよく愛用しています。まったく問題なく使用中です。
良く言えばもう少しお値段下がると有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 08629731
2021-06-26
用途: 測定リード線の端末処理
Moritronix建設業・工事業

半世紀以上前からサトーパーツのバナナプラグを愛用しています。
試験機への接続には欠かせません。
近年のプラグはサイズが少し大きいので私の用途に合いません。
(ねじ止め端子台に5.5sqのアンプ端子をかまして本バナナプラグを差し込み脱着させ
測定作業を効率化しています)

対象商品 : 08629731
2020-09-01
用途: 測定用リード線
協和電設株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

いろいろなカラーがあり、測定用に使い分けています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする