曜日別特売
モノタロウ

ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ

ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ - モノタロウ
(167件のレビュー)

少量しか必要ない場合はミニタイプがおすすめです。
乾燥の早い二輪車・乗用車のタイヤ専用。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。

用途
二輪車・乗用車
成分
ジエチレングリコール、グリセリン、ステアリン酸ナトリウム、水、着色剤
内容量
1個(50g)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62821824-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62821824-54933708-- ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ モノタロウ 54933708ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプモノタロウ1個(50g)
598
税込658
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:167
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62821824
2024-07-04
用途: タイヤ交換時
相沢工房製造業

たまにしかタイヤ交換しないので小さい容量のヤツで充分な為、安い値段で嬉しいサイズです。

対象商品 : 62821824
2024-03-09
用途: スポーク車の前後タイヤ交換
ササキサービス業

普通に量・質共に問題なく使用終了しました。有り難いコスパです。

対象商品 : 62821824
2024-01-13
用途: タイヤ交換に
医療・福祉・介護関連業

ピンからキリまであるビードクリームですが、モノによっては作業に手間取るとせっかく塗ったのが乾いたりしてうまく機能しないことがあります。その点において懸念してましたが、この品は適度に湿潤が長持ちするので当方のような要領の悪いサンメカにはちょうど良いですね。

量的に、そう無くなることもなさそうなので、リピートする機会がこの先あるのかビミョ~ですが、次回入り用になったときに販売終了になっていないことを願っております。

対象商品 : 62821824
2023-11-23
用途: タイヤ組み換え時に
サービス業

ビードクリームは必要だけど自分で手組みするのは数年ごとでデカいヤツは一生かけても使いきれません。こういう小さいのがあるとDIY用には助かります。

対象商品 : 62821824
2023-11-02
用途: バイクのタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

レースをするのでこれくらい量がないと足りないので購入しました。この商品で良かったと思います。

対象商品 : 62821824
2023-09-07
用途: バイク、クルマのタイヤ交換
リサイクルショップ 火木土

以前は1Kgの物を購入していましたが趣味のバイクやクルマのタイヤ交換には大きすぎて使い切れずガレージ内では冬季間に凍らせてしまったようで分離した状態でした。今回のサイズだと使いやすく保管もしやすいのでDIYにはおすすめです。

対象商品 : 62821824
2023-09-04
用途: タイヤ交換

素人がちょっと使いたいときこれはありがたい。タイヤ交換なんて数えるくらしか
やることはないので助かります。

対象商品 : 62821824
2023-11-27
用途: バイクメンテナンス

速乾ですが、とても安価なのでベットリつけます。
スティックのりの様な形状だと、バイクに限って言うと、使いやすそうですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
塗布用のスポンジは付属していますか。
回答:
こちらの商品にスポンジは付属しておりません。
1が参考にしています
2021-02-12
質問:
これは固形ですか。クリームですか。
回答:
ゲル状になります。固形というよりクリーム状に近いです。
2021-02-12

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする