LEGEND GEAR LR1 テールバッグ

LEGEND GEAR LR1 テールバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) LEGEND GEAR LR1 テールバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック)

オートバイに乗っている時も、そうでない時も、どんな旅でも便利な相棒となるバッグ。
テールバッグとしてはもちろん、本格的なバッグパックとしても機能します。
シートやキャリアへの装着・収納式ショルダーストラップ・4箇所のストラップマウント・アクセサリーバッグ装着可能・バッグパック機能。

容量(L)17.5 仕様オプションストラップ4本セット(品番BCZUB0008930000)を使用し装着 材質ナパロンレザー、コーティングキャンバス、ポリウレタンライニング(内側) サイズ(cm)W30×H17×D40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×40×17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73575888 BCHTA0040410000
25,000
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする