MKS(三ヶ島)
Urban Platform
クラシックなデザインとスタイルが人気のツーリングペダル。
トリプル・シールドベアリングにより、なめらかで高回転性能。
長い距離を走った時のストレスが大きく軽減します。
用途
ロード・ツーリング
仕様
踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可
材質
アルミ
寸法(mm)
80×69
質量(g)
310
ベアリング
トリプルシールドベアリング
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73586354
-
ブラック
¥
6,240
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
73586345
-
シルバー
¥
6,240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください