曜日別特売

アスカ2

アスカ2 - 関西ペイント

引火性がなく安全です。
速乾性で、1日2回塗りが可能で、工期が短縮でき経済的です。
各種素材への適用が可能です。
耐水性・耐酸性・耐アルカリ性が優れています。
光沢保持性が良く、耐候性が優れています。
F☆☆☆☆表示製品です。

仕上平滑比重【塗料】1.25(白色)、【溶剤】1.00(上水)適合材鉄、木部、モルタル、コンクリート希釈剤上水危険物の類別非危険物適応下地アクアマックスEX、JISさび止め塗料各種、EPシーラー希釈率(%)【刷毛・ローラー】5~10、【エアレス】5~15特性耐水、耐酸、耐候、耐アルカリ、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.18塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間加熱残分(%)55(白)内容量1缶(4kg)
注意
※開缶後良くかきまぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
※性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下での使用は避けて下さい。
※モルタル、コンクリートなどのアルカリ質素材は、水分8%以下、pH10以下になるまで十分乾燥させるて下さい。
※塗装後2時間以内(20℃)で降雨が予測される場合は塗装を避けて下さい。
※高温(40℃以上)および低温(-5℃以下)での保存は避けて下さい。
※塗装用具の洗浄の際、水で落ちにくい場合は、ラッカーシンナーを用いて取り除いて下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を確認して下さい。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光沢
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73589258つや有り
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
735892675分つや
オープン
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358927619-90Aつや有り
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358928522-90Bつや有り
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358929425-90Aつや有り
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
73589303N-90つや有り
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358931219-85Bつや有り
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358932822-90Cつや有り
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358933725-85Bつや有り
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
73589346N85つや有り
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358935519-80Cつや有り
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358936422-80Cつや有り
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358937325-80Cつや有り
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
73589382N80つや有り
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358939819-75Cつや有り
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358940722-75Cつや有り
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358941625-75Cつや有り
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
73589425N70つや有り
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358943419-65DAつや有り
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358944322-60Dつや有り
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358945225-60Dつや有り
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
73589468N60つや有り
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358947719-90A5分つや
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358948622-90B5分つや
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358949525-90A5分つや
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
73589504N-905分つや
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358951319-85B5分つや
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358952222-90C5分つや
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358953825-85B5分つや
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
73589547N855分つや
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358955619-80C5分つや
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358956522-80C5分つや
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358957425-80C5分つや
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
73589583N805分つや
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358959219-75C5分つや
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358960822-75C5分つや
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358961725-75C5分つや
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
73589626N705分つや
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358963519-65DA5分つや
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358964422-60D5分つや
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
7358965325-60D5分つや
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
73589662N605分つや
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする