TKモニターアーム

TKモニターアーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)TKモニターアーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)

取付穴ピッチはVESA規格に対応し、標準プレートは75mm×75mmです。

付属品クリップナット2個、レール取付ボルト2個、VESAネジ4個、パッド1個、六角レンチ1個質量(kg)0.6耐荷重(kg)~6設置方式壁面取付適合モニターサイズ~15インチ関節数/アーム(個)1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73602707LA-19P スロットマウントタイプ
3,690
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする