洗濯機 かさ上げ台 セッティングベース

洗濯機 かさ上げ台 セッティングベース - フソー化成
(3件のレビュー)

形状の仕様を変更。洗濯機の底上げに高さの調整ができるように2段重ができるように形状を変更。
防振パット(滑り止め)の改良。防振パットの改良により滑り止め効果向上。

アイボリー高さ(mm)50耐荷重(kg)(1ヶ当たり)1001ヶ当たりの耐荷重(kg)100下部寸法(mm)100上部寸法(mm)100商品タイプかさ上げ台内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73634408FSB-50
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-01
用途: 洗濯機かさあげ
その他業種

洗濯機壊れたので16年振りに買って見たら縦横高さコンパクト過ぎて何か無いかなと探したらモノタロウさんにありました。

対象商品 : 73634408
2022-05-22
用途: 洗濯機の設置に
サービス業

ホース位置が排水に影響ありの状態でしたが、台を足して適切な設置となりました。1つずつ挟み込みができて、一人で作業できてよかったです。

対象商品 : 73634408
2020-03-17
用途: 洗濯機の設置時
TEX ENG 富脇智寛建設業・工事業

とてもリーズナブルで、立型でもドラム型でも扱い易くお客様に喜ばれています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする