Velbon(ベルボン)
マルチユーススマートフォンホルダー
カラフルでおしゃれなマルチユーススマートフォンホルダー。
縦置き・横置き両対応。三脚に取り付けることもできます
タイプ
卓上スタンド型
特性
縦置き・横置き対応
質量(g)
41
積載荷重(kg)
(推奨)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×33×18
適合機器
スマートフォンのみ
適合幅(mm)
55~95
三脚取付ねじ
UNC1/4(細ネジ)
適合厚さ(mm)
12以内
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73723186
Luvipod(ラビポッド) PH1(SP)
サクラピンク
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73723195
Luvipod(ラビポッド) PH1(PB)
ピアノブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73723204
Luvipod(ラビポッド) PH1(PW)
ピアノホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73723213
Luvipod(ラビポッド) PH1(DSB)
ディープシーブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください