Velbon(ベルボン)
三脚用タブレットホルダー
カラフルでおしゃれな三脚用タブレットホルダー。
タイプ
ブラケット型
質量(g)
66
積載荷重(kg)
(推奨)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×31×22
適合機器
タブレットのみ
適合幅(mm)
123~210
三脚取付ねじ
UNC1/4(細ネジ)
適合厚さ(mm)
22以内
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73723292
Luvipod(ラビポッド) TH1(SG)
サンディゴールド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73723308
Luvipod(ラビポッド) TH1(S)
シルバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
73723317
Luvipod(ラビポッド) TH1(AG)
アップルグリーン
オープン
取扱い終了
73723326
Luvipod(ラビポッド) TH1(CB)
クリスタルブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください