曜日別特売

ニューハイメル

ニューハイメル - DNT(大日本塗料)

施工が簡単であり、塗るだけで撥水効果、吸水防止効果、遮塩効果を発揮します。
クリアタイプなので下地の感じをそのまま生かすことが出来ます。
表面に付着した塵埃等は雨で落としやすくなり、汚れ防止の効果があります。
水は通しませんが、気体は通しますので被塗物の呼吸の妨げになりません。

仕様1液性粘度65~90KU/23℃膜厚(μm)20~25/回密度(g/cm3)塗料:1.10以上(白・淡彩色)/23℃、揮発分:0.87/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)15、(20℃)5、(30℃)3希釈剤エナメルシンナー#310/#320危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~30光沢艶有半硬化乾燥時間(分)(5℃)30、(20℃)15、(30℃)10特性撥水危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.12下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小2時間、(20℃)最大1ヶ月/最小1時間、(30℃)最大1ヶ月/最小40分加熱残分(%)50~55(白・淡彩色)
注意
※引火性の液体です。
※有機溶剤中毒になる恐れがあります。
※健康に有害な物質を含有しています。
※十分に撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装します。
※希釈する場合は指定された希釈剤をお使いください。
※他種塗料との混合は性能が低下する恐れがあるので避けてください。
※本塗料は乾燥が速い為、刷毛・ローラー塗りを行う場合には刷毛目などが発生しやすい為、仕上がり外観を損なう恐れがありますのご注意ください。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7371950316651缶(16kg)16L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737195121744Q1缶(16kg)淡彩 19-90A16L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737195281744Q1缶(16kg)淡彩 22-90B16L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737195371744Q1缶(16kg)淡彩 25-90A16L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737195461744Q1缶(16kg)淡彩 N-9016L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737195551744Q1缶(16kg)淡彩 19-85B16L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737195641744Q1缶(16kg)淡彩 22-90C16L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737195731744Q1缶(16kg)淡彩 25-85B16L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737195821744Q1缶(16kg)淡彩 N8516L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737195981744Q1缶(16kg)淡彩 19-80C16L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737196071744Q1缶(16kg)淡彩 22-80C16L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737196161744Q1缶(16kg)淡彩 25-80C16L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737196251744Q1缶(16kg)淡彩 N8016L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737196341744Q1缶(16kg)淡彩 19-75C16L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737196431744Q1缶(16kg)淡彩 22-75C16L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737196521744Q1缶(16kg)淡彩 25-75C16L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737196681744Q1缶(16kg)淡彩 N7016L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737196771744Q1缶(16kg)淡彩 19-65DA16L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737196861744Q1缶(16kg)淡彩 22-60D16L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737196951744Q1缶(16kg)淡彩 25-60D16L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737197041744Q1缶(16kg)淡彩 N6016L
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737197131744P1缶(4kg)淡彩 19-90A4L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
737197221744P1缶(4kg)淡彩 22-90B4L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
737197381744P1缶(4kg)淡彩 25-90A4L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
737197471744P1缶(4kg)淡彩 N-904L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
737197561744P1缶(4kg)淡彩 19-85B4L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
737197651744P1缶(4kg)淡彩 22-90C4L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
737197741744P1缶(4kg)淡彩 25-85B4L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
737197831744P1缶(4kg)淡彩 N854L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
737197921744P1缶(4kg)淡彩 19-80C4L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
737198081744P1缶(4kg)淡彩 22-80C4L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
737198171744P1缶(4kg)淡彩 25-80C4L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
737198261744P1缶(4kg)淡彩 N804L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
737198351744P1缶(4kg)淡彩 19-75C4L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
737198441744P1缶(4kg)淡彩 22-75C4L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
737198531744P1缶(4kg)淡彩 25-75C4L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
737198621744P1缶(4kg)淡彩 N704L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
737198781744P1缶(4kg)淡彩 19-65DA4L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
737198871744P1缶(4kg)淡彩 22-60D4L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
737198961744P1缶(4kg)淡彩 25-60D4L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
737199051744P1缶(4kg)淡彩 N604L
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする