ノボクリーンシーラー

ノボクリーンシーラー - DNT(大日本塗料)

臭いが無く、人や地球に優しくできています。

仕様1液性粘度75KU/23℃密度(g/cm3)塗料:1.37±0.05/23℃、揮発分:1.00/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)30、(30℃)20希釈剤水道水危険物の類別非危険物希釈率(%)(刷毛・ローラー)10~20、(エアレス)20~30半硬化乾燥時間(時間)(5℃)4、(20℃)2、(30℃)1.5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.13下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小4時間、(20℃)最大1ヶ月/最小2時間、(30℃)最大1ヶ月/最小1.5時間加熱残分(%)50~55内容量1缶(15kg)
注意
※十分撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず指定された希釈剤をお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7371992310H7V
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする