DCギアドモータ TP-4990A-CMタイプ

DCギアドモータ TP-4990A-CMタイプ - スリーピース
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:49.4許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-26内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73789415TP-4990A-CM-5-H00-24直流245
9,540
取扱い終了
返品不可
73789424TP-4990A-CM-10-H00-24直流2410
9,540
取扱い終了
返品不可
73789433TP-4990A-CM-15-H00-24直流2415
10,260
取扱い終了
返品不可
73789442TP-4990A-CM-18-H00-24直流2418
10,260
取扱い終了
返品不可
73789458TP-4990A-CM-25-H00-24直流2425
10,260
取扱い終了
返品不可
73789467TP-4990A-CM-30-H00-24直流2430
10,260
取扱い終了
返品不可
73789476TP-4990A-CM-36-H00-24直流2436
10,260
取扱い終了
返品不可
73789485TP-4990A-CM-50-H00-24直流2450
10,830
取扱い終了
返品不可
73789494TP-4990A-CM-60-H00-24直流2460
10,830
取扱い終了
返品不可
73789503TP-4990A-CM-75-H00-24直流2475
10,830
取扱い終了
返品不可
73789512TP-4990A-CM-100-H00-24直流24100
10,830
取扱い終了
返品不可
73789528TP-4990A-CM-120-H00-24直流24120
10,830
取扱い終了
返品不可
73789537TP-4990A-CM-150-H00-24直流24150
10,830
取扱い終了
返品不可
73789546TP-4990A-CM-180-H00-24直流24180
10,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする