用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ電源直流電圧(V)24減速比100寸法(mm)ギア:□60質量(g)995種類ギヤードモーター寸法L(mm)42段数(ギア)4回転数(min-1[r.p.m])36.1寸法(Φmm)モーター部:49.4回転方向CCW許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2定格トルク(mN・m)2450ドライバタイプTPDR-26許容トルク(mN・m)2450瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])3675(37.5)