デザインワイパー用グラファイト替えゴム

デザインワイパー用グラファイト替えゴム - マルエヌデザインワイパー用グラファイト替えゴム - マルエヌデザインワイパー用グラファイト替えゴム - マルエヌデザインワイパー用グラファイト替えゴム - マルエヌデザインワイパー用グラファイト替えゴム - マルエヌデザインワイパー用グラファイト替えゴム - マルエヌデザインワイパー用グラファイト替えゴム - マルエヌデザインワイパー用グラファイト替えゴム - マルエヌ
(11件のレビュー)

どんなガラスでも抜群の払拭性能。感動のひとフキ。
グラファイトコーティングラバーがどんなガラスでも抜群の払拭性能を発揮し、 撥水剤にも対応します。

幅(mm)9タイプユニブレード専用ゴム幅(mm)9商品タイプグラファイト内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74036978UR30Y300
オープン
529
582(税込)
当日出荷
74036987UR35Y350
オープン
529
582(税込)
当日出荷
74036996UR38Y375
オープン
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
74037005UR40Y400
オープン
529
582(税込)
当日出荷
74037014UR43Y425
オープン
529
582(税込)
当日出荷
74037023UR45Y450
オープン
529
582(税込)
当日出荷
74037032UR48Y480
オープン
529
582(税込)
当日出荷
74037048UR50Y500
オープン
529
582(税込)
当日出荷
74037057UR53Y525
オープン
559
615(税込)
当日出荷
74037066UR55Y550
オープン
559
615(税込)
当日出荷
74037075UR60Y600
オープン
559
615(税込)
当日出荷
74037084UR65Y650
オープン
559
615(税込)
当日出荷
74037093UR70Y700
オープン
559
615(税込)
当日出荷
74037102UR75Y750
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74037032
2026-01-29
用途: 年に一度
有限会社魚利

価格も手頃なので年に一度の交換です
他の製品だとサイズが合わず選択肢は無いです

2025-09-11
用途: 補修部品

本体ごと交換したらかなり高くなりますが、これによりとても安く済みました。ホームセンターには無いサイズ展開のため大変助かりました。

2025-10-14
用途: ワイパー替えゴム交換
製造業

ビビりが酷い。グラファイトが少ない。とにかく固い。ゴムと言うより柔らかいプラスチックの様な感じ。

対象商品 : 74037023
2025-03-25
用途: 定期交換

ゴムの品質が良く、エッジのカットも正確なので、拭き取りが綺麗でした。ステンのバーは付属していませんので、純正からの流用が必要です。個人的にはゴミが少なくて良いと思います。

対象商品 : 74036996
2023-05-29
用途: ワイパー交換

純正とあまり変わらないクオリティで今後も使っていきたいです。

対象商品 : 74037023
2024-03-05
用途:

何度かリピートで使用していますが、早期に拭きむらが発生するので、耐久性はあまりないかと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 74037014
2019-12-09
用途: ワイパー替えゴム交換
医療・福祉・介護関連業

カーショップで購入するより
半額程度で、コスパ最高です

対象商品 : 74037057
2022-02-10
用途: 車両メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

NWBの交換ゴムより少し安いので今回はマルエヌの交換ゴムにしました。長さが純正より5mm程長い、ブレード本体よりゴム先端出て見た目が悪い。ゴム自体の品質は良いと思います、コーティングもしっかりかかっており耐久性に期待は持てます。他のサイズも購入しましたが長さが微妙に違うのはなぜでしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする