曜日別特売

ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用

ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用 - ウシオライティングハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用 - ウシオライティングハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用 - ウシオライティングハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用 - ウシオライティングハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用 - ウシオライティングハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用 - ウシオライティング

ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ。個体ごとの光のバラツキも解消し、質の高い光を提供します。

電球の種類ハロゲン電球材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×60内容量1個
全6種類を絞り込む
種別
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74060507JR12V45WLNKUVEZH45W N:狭角タイプ1つのものをスポット的に照らすのに最適な配光
3,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
74060516JR12V45WLMKUVEZH45W M:中角タイプ人の肩幅程度を照らすのに最適な配光
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
74060525JR12V45WLWKUVEZH45W W:広角タイプベース照明や光を連ねる際の使用に最適な配光
3,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
74060534JR12V50WLNKUVEZH50W N:狭角タイプ1つのものをスポット的に照らすのに最適な配光
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
74060543JR12V50WLMKUVEZH50W M:中角タイプ人の肩幅程度を照らすのに最適な配光
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
74060552JR12V50WLWKUVEZH50W W:広角タイプベース照明や光を連ねる際の使用に最適な配光
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする