アトミクス
アトレーヌ ウレタンプライマー
アトレーヌ水性防水材専用のプライマー。
アトレーヌ水性防水材の塗布面がウレタン防水またはシート防水素地面に使用。
用途
ウレタン防水・塩ビシート素地専用
成分
湿気硬化ウレタン樹脂系
種別
アトレーヌ水性防水材専用下塗剤
標準重ね塗り回数(回)
1(0.08~0.1kg/m
2
)
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
1~6(23℃時)、2~8(5~10℃時)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
油性
希釈液
無希釈
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
プライマー、防水
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※既に雨漏りが発生している箇所の防水はできません。その場合は塗装をせず、専門業者へ相談をしてください。
※塗り面積や塗布量は、塗被物の素材や状態により増減することがあります。
※ウレタンプライマーは湿気硬化タイプですので、一度開封したプライマーはできるだけ早く使い切ってください。
※また、塗装の際は当日中に最低でも1回目の中塗り塗装を終わらせてください。
※翌日以後の塗装では、中塗りとの密着力が低下して剥がれの原因となります。
※湿度が高い時や気温の低い時は乾燥が遅れる場合がありますので、次の工程に入る時は乾燥状態をよく確認してください。
※降雨降雪積雪が予想されている時または気温5℃以下湿度85%以上の時、下地が濡れている時は塗装しないでください。
※塗装の際は手袋保護メガネ等を着用し汚れても良い衣服で行ってください。皮膚に付着した場合は多量の石けん水で
※洗い落とし、痛みまたは外観に変化がある時は、医師の診断を受けてください。
※また、万が一、目に入った場合は多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診断を受けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74078533
‐
1缶(2kg)
2.04L
20~25
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
74078542
‐
1缶(5kg)
5.1L
50~63
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74078558
‐
1缶(16kg)
16.33L
160~200
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080