曜日別特売
モノタロウ

MTBペダル

MTBペダル - モノタロウMTBペダル - モノタロウMTBペダル - モノタロウ
(73件のレビュー)

踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。

用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。ブラック質量(g)330本体寸法(mm)110×100取付ネジ径9/16内容量1セット(2個)
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74607864-
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-31
用途: 自転車の補修用に
Bike Laboratory

MTB用としての本格的な使用には決して適さないと感じましたが街乗り用としての使い方だと十分だと思います。何より価格が手頃

2025-11-19
用途: 自転車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ママチャリにも良し!MTBにも良し!クロスバイクにも良し!少し大きめサイズが乗りやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 74607864
2025-11-03
用途: ロードバイクに
自動車・二輪車・自転車関連業

買ったロードバイクにペダルが付いていなかったので購入。お値段が安く転がしにちょうど良いと思い購入しましたが作りも良いのでしばらくはこのまま使おうと思います

1が参考にしています
対象商品 : 74607864
2025-10-19
用途: ピストバイクのペダルに
運輸・通信業

マジックテープのペダルストラップも装着可能です。
耐久性は分かりませんが、この金額でフラットペダルが購入出来るのは有り難い。
他に比べ、ペダル面が大きい気がします。

2025-03-12
用途: スピンバイク用

室内でスピンバイクでのトレーニング用に購入。
Wellgoのトーストラップを付けましたがまったく問題ありません。
回転はさほどスムーズではありませんが、値段を考えればとても良い商品だと思います。

対象商品 : 74607864
2025-02-04
用途: 自転車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

お客様のクロスバイクにお付けしました。
ガッチリしていて耐久性も有りそうです。
取付けただけですが分かります!

1が参考にしています
対象商品 : 74607864
2025-04-22
用途: 通勤用のMTB
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えます。 樹脂製なんで、本格的な山の使用は?でしょうが、片道15キロの通勤では問題ないです。

対象商品 : 74607864
2025-02-09
用途: ママチャリに使用
横浜家具企画サービス業

足の裏にいいフィット感があり、漕ぎ初めのスピードが上がった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする